エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの クロウフットレンチ
スパナ(CROW FOOT)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70866069
品番
EA617AS-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,696
販売価格(税別)
¥
3,360
バスケットに入れる
ソケットやレンチ類の入らない奥まった場所の作業に。水銀不使用。
材質
スチール
寸法(mm)
18
全長(mm)
44.5
差込角(inch)
3/8”
外径(mm)
35.3