スパナ(CROW FOOT)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70866078 品番 EA617AS-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,114
販売価格(税別)
3,740

ソケットやレンチ類の入らない奥まった場所の作業に。水銀不使用。

材質スチール 寸法(mm)19 全長(mm)39.7 差込角(inch)3/8” 外径(mm)39.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする