エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
ステップブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70866087
品番
EA637DB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
¥
5,600
バスケットに入れる
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)
1200
寸法H(mm)
(最大)150、(最小)110
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
クランプ力(kN)
40