画像準備中

ステップブロック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70866105 品番 EA637DB-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,910
販売価格(税別)
18,100
材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)5900 寸法H(mm)(最大)340、(最小)220 寸法A(mm)80 寸法B(mm)80 クランプ力(kN)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする