ステップブロックセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード70866157 品番EA637DC-345
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。

材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)4500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする