エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
ステップブロック (連結バネ付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70866166
品番
EA637DD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,740
販売価格(税別)
¥
13,400
バスケットに入れる
連結バネ入り。
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
長さ(mm)
35
幅(mm)
60
質量(kg)
1
高さ(mm)
37〜107