エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
スクリュージャッキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70866175
品番
EA637EB-550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,470
販売価格(税別)
¥
47,700
バスケットに入れる
ベースは2口です。EA637EP-1〜-5のパッドの取り付けが可能です。
質量(kg)
4.9
材質(本体)
鋳鉄
寸法A(mm)
22
寸法(Φmm)
受け面:46
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
160
最高高さ(mm)
550
最低高さ(mm)
320
耐荷重(kN)
40
穴径(mm)
中央:12