エスコ
スパークプラグソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
二面幅(mm)
差込側:24
全長(mm)
70
注文コード
70866419
品番
EA687CV-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
70
二面幅(mm)
差込側:24
差込角(inch)
1/2”
外径(mm)
28
対辺
13/16”