スナップリングプライヤー (トレー入リ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70866428 品番EA687YA-22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,660
販売価格(税別)
10,600

4本組。

仕様穴用スナップリングプライヤー:ストレートタイプ、90°タイプ、穴用リング径:ストレート、90°:12〜65mm、軸用スナップリングプライヤー:ストレートタイプ、90°タイプ 材質トレー:EVA ケース形状ウレタントレータイプ 全長(mm)175(共通) ケース寸法(mm)375×185×45(H) リング径(Φmm)軸用:10〜40 (共通)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする