付属品アルミフック棒×1、取付ねじセット×1(十字穴付トラスタッピンねじ5×25 ×8、ねじ用樹脂プラグ×8)、スライディングブラケット×2
材質サイドキャップ・壁埋込スイッチ:樹脂
ブレーキソフトワインド
質量(kg)11.8
規格103型
寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:2314×2150
材質(ケース)アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット無し:2451×108×2317、ブラケット使用時:2451×126×2336
適合サイズNTSC(4:3):112インチ、HD(16:9):103インチ、WXGA(16:10):106インチ
取付け方法天吊 (ブラケット)
材質(ブラケット)スチール
ストップボールストップ