付属品アルミフック棒×1、取付ねじセット×1(十字穴付トラスタッピンねじ5×25 ×8、ねじ用樹脂プラグ×8)、スライディングブラケット×2
材質サイドキャップ・壁埋込スイッチ:樹脂
ブレーキソフトワインド
質量(kg)13.6
規格123型
寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:2757×2150
材質(ケース)アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット無し:2894×108×2317、ブラケット使用時:2894×126×2336
適合サイズNTSC(4:3):134インチ、HD(16:9):123インチ、WXGA(16:10):126インチ
取付け方法天吊 (ブラケット)
材質(ブラケット)スチール
ストップボールストップ