画像準備中

スティックのり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70866525 品番EA765MB-93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

強力スピード接着タイプ。塗って青色・乾けば無色で、塗り残しや塗りすぎを防止します。一般紙から厚紙まで幅広く使用できます。一般紙、クラフト紙、厚紙の接着用。塗ったところがわかるから、ムラなく、ムダなくきれいにのり付けができます。乾けば塗ったところの色は消えます。接着時間が速く、強力なので一般紙から厚紙まで幅広く使用できます。再生プラスチックを製品(糊除く)のプラスチック質量中70%以上使用。

材質PP樹脂 質量(g)66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×115 内容量(g)40 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする