エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートロングドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70866550
品番
EA824NE-7.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,303
販売価格(税別)
¥
5,730
バスケットに入れる
標準ねじれ角。
用途
鉄工用
材質
HSS (ハイス)
全長(mm)
300
溝長(mm)
150
先端角(°)
118
刃先径(Φmm)
7.5