ストレートロングドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70866559 品番 EA824NF-9.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,840
販売価格(税別)
14,400

標準ねじれ角。

用途鉄工用 材質HSS (ハイス) 全長(mm)400 溝長(mm)200 先端角(°)118 刃先径(Φmm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする