スポットクーラー (一口型)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70866586 品番EA897TE-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥116,050
販売価格(税別)
105,500

環境に配慮した冷媒R32を採用。オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒。風量調節可能(強・弱)。キャスター付き。保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。冷房専用。壁面設置可能。据付工事不要。ドレンホースで直接排水可能。首振り無し。消費電力(50/60Hz) 強:1020/1240W 弱:950/1150W。

付属品ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ 材質スチール・ABS 質量(kg)38 使用温度範囲(℃)25〜45 電源(V)100 キャスター(mm)径/76 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×430×805 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.5/3.0 騒音値(dB)[強]67/69、[弱]64/65 構成ユニット/一体形 ドレンタンク容量(L)5 送風設定直吹き形 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)350 設計圧力(MPa)H/4.2、L/2.1 IP等級IP20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする