エスコ
エスコの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
エスコの 防錆スプレー
ステンレスコート・スプレー (艶有リ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70866611
品番
EA920SW-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,805
販売価格(税別)
¥
2,550
バスケットに入れる
つや有りタイプ。ステンレス材の表面補修に。屋内外で使用可能。耐薬品性、耐腐食性、耐候性に優れています。
用途
トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理
色
メタリックブライト
使用温度範囲(℃)
5〜35
内容量(mL)
400
耐熱温度(℃)
―50〜300
可使時間(分)
10
密度(g/cm
3
)
0.9
硬化時間(時間)
10〜12
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
80mL
危険物の性状
非水溶性