画像準備中

スノーブラシ (伸縮型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70866665 品番EA928AG-597
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,817
販売価格(税別)
3,470

180°回転するブラシは、広範囲に使え、高い所の雪も掃除できます。1本でスクレーパーとワイパーとブラシの役割を果たし、霜や凍結を除去します。クッショングリップなので快適で握りやすいです。

材質ワイパー:ラバー 幅(mm)ワイパー:230、スクレーパー:99 全長(mm)660〜890 毛丈(mm)43 材質(柄部)アルミ 材質(毛)PVC ブラシ幅(mm)212 材質(スクレーパ)ABS
注意
※青色・赤色があり、色は選べません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする