エスコ
エスコの 扉部品
エスコの 扉・外装部品その他
スダレ用フック (両面テープ取付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
70866997
品番
EA951CB-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
入数:2個。外掛け用。シェード・すだれ取付用。両面接着テープフック(フック部が回転上下にも動く)。回転式フックが自在に可動するので風にも柔軟に対応。すだれ巾88cm、長さ280cmまで使用可能。
材質
粘着テープ:アクリル系粘着剤
材質(本体)
ABS樹脂
耐荷重(kg)
2/組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×20×105
材質(フック)
ステンレス
注意
※すだれ巾89cm以上の場合は2セットご使用ください。