エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの チェーンスタンド
スタンド用標示板 (進入禁止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70867119
品番
EA983FT-502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。別売のチェーンスタンド(EA983FT--86、-87、89)と組み合わせて使用できます。
材質
表示部:PETシール
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
530
材質(ミラー)
アクリル
表示内容
進入禁止
サイズ(mm)
280×70×380 (H)