画像準備中

スタンド用標示板 (駐車禁止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70867128 品番EA983FT-503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,376
販売価格(税別)
2,160

標識とミラーのセットで注意喚起と安全性の確保が両立できます。別売のチェーンスタンド(EA983FT--86、-87、89)と組み合わせて使用できます。

材質表示部:PETシール 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)530 材質(ミラー)アクリル 表示内容駐車禁止 サイズ(mm)280×70×380 (H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする