セーフティリストバンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70867146 品番EA983RT-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥897
販売価格(税別)
815

通気性があり、ストレッチ性のある素材使用。マジックテープ止め。反射材付き。

材質【反射材】スコッチライト 幅(mm)【反射材】19 寸法(mm)38.1×177.8 オレンジ / 【反射材】グレー 巻き径(cm)6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする