セーフティーステップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70867277 品番EA905EB-109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,610
販売価格(税別)
55,100

快適さを追求して設計されています。階段を上り下りしているかのように感じられるデザインになっています。ステップに滑り止めが付いているのでバランスを崩すのを防ぎます。建設現場や、溶接作業など、一時的に踏み台が必要な場合に適しています。幅広ステップで脚にゴムも付いているので、滑りやすい場所での作業に役立ちます。手をそえてバランスがとりやすい安全バー付きで安心して作業できます。安全バ―上部には作業時に便利な工具トレー付き。持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。移動に便利なキャスター付き。

材質アルミ合金製(耐食材質) 寸法(mm)踏みざん:230 質量(kg)14.01 段数5 寸法(幅W×奥行D)(mm)510×890 天板寸法(mm)360×230 脚立の高さ(m)1.09 最大使用荷重(kg)136 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×100×1570 高さ(m)設置時:1.71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする