ダストボックス (フタ付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70867311 品番EA995CC-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,360
販売価格(税別)
37,600

取り付けワンタッチのポリ袋止め付き。高さ調節アジャスター付き。分別シール付き(もえるゴミ)。パンチングメタル仕様なので、においがこもりません。

用途もえるゴミ 質量(kg)6.73 材質(本体)スチール粉体塗装 容量(L)69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×358×725 材質(フタ)アクリル変性高衝撃塩化ビニル 投入口サイズ(mm)200×200
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする