エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱本体
ダストボックス (フタ付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70867320
品番
EA995CC-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,360
販売価格(税別)
¥
37,600
バスケットに入れる
取り付けワンタッチのポリ袋止め付き。高さ調節アジャスター付き。分別シール付き(カン類)。パンチングメタル仕様なので、においがこもりません。
用途
カン類
質量(kg)
6.76
材質(本体)
スチール粉体塗装
穴径(Φmm)
丸穴:110×2ヶ所
容量(L)
69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
358×358×725
材質(フタ)
アクリル変性高衝撃塩化ビニル
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880