エスコ
ろ過網 (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
メッシュ
16
注文コード
70867460
品番
EA468DB-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス (SUS304)
径(Φmm)
【ざる】135
線径(Φmm)
0.36
メッシュ
16
底径(Φmm)
73
目開き(mm)
1.23