ソケット (3管種用メカニカル継手)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70867645 品番 EA469H-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット

材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR 長さ(mm)【差込(管)】58 寸法(mm)【端面間】125 使用温度範囲(℃)-10〜60 (水の場合0〜40) 呼び80A 最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3 ナット二面幅(mm)126 適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種) ナット高H(mm)27 標準締付トルク(N・m)260
注意
※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません。都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです。水道用ポリエチレン二層管(1種)の最高使用圧力は0.75MPa以下です。水道用ポリエチレン二層管(1種)は埋設配管に使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする