画像準備中

セーフティーカッター (セラミック製/自動収納型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70867837 品番EA589DS-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,787
販売価格(税別)
6,170

スライドボタンに指を置いている状態でも安全の為刃が自動で収納されます。丸みのある刃先構造なので安全。耐久性があります。刃は金属刃に比べ耐摩耗性が11倍。化学的不活性の刃で錆びない。刃の交換に工具不要。

仕様左右両利き用 全長(mm)152 材質(本体)ガラス繊維入りナイロン 質量(g)68 刃長(mm)65 刃幅(mm)12 刃厚(mm)1.3 材質(刃)セラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする