画像準備中

タグブランク (ステンレス 長四角)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード70867898 品番EA591HD-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥704
販売価格(税別)
640
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

10枚入り。

材質SUS 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)19×44 穴ピッチ(mm)38 穴径(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする