エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの 小判札
エスコの タグブランク
タグブランク (ステンレス 長四角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
70867916
品番
EA591HD-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
10枚入り。
材質
SUS
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
25×64
穴ピッチ(mm)
57
穴径(mm)
3.2