タグブランク (ステンレス 長四角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 70867941 品番 EA591HD-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,002
販売価格(税別)
1,820

10枚入り。

材質SUS 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)38×76 穴ピッチ(mm)67 穴径(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする