ダブルラチェット片目片口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70868126 品番EA684RA-101A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,276
販売価格(税別)
1,160

12ポイント。スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)5.5×7 全長(mm)140 サイズ5/16” 質量(g)56 送り角度(°)ボックス側:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする