ダブルラチェット片目片口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70868135 品番EA684RA-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,344
販売価格(税別)
3,040

12ポイント。

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)10.9×15.5 全長(mm)359 サイズ1-1/16” 送り角度(°)ボックス側:5
注意
※スパナ部分はラチェット機構ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする