エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップハンドル・ダイスハンドル
タップホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70868571
品番
EA829AN-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
タップ範囲を最適なサイズに調整できます。
材質
炭素鋼
全長(mm)
245
質量(g)
360
呼び
M4〜M12
ハンドル長さ(mm)
127
ツカミ能力(mm)
3〜8
ホルダー径(mm)
(外径)22