セット内容: 中タップ20本、ダイス20個、タップハンドル、ダイスハンドル、ドライバー。サイズ (メトリック並目・細目)M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0、ダイスの外径 M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5:38mm、M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0:50mm、対応被削材:HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材。T型タップハンドルは、M6とM8サイズのタップに使用できます。