ダブルツールポーチ (ベルト付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70868625 品番EA925CA-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,634
販売価格(税別)
6,940

開口部が広く、ツールの出し入れがスムーズに行えます。ハンマーホルダー付き。4つのメインポケットで釘やツールを収納できます。8つの小さなポケット、ホルダーでペンチ、鉛筆、釘セットなどを収納できます。テープ、釘、その他のツール用の中央ポケット。スチールバックル付き。

材質ポリエステル 寸法(mm)1110×75×230 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)1200 腰廻り(cm)73〜116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする