タイヤ用スポンジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70868650 品番EA928AG-518
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060

タイヤの形に沿ったスポンジ形状。

材質【持ち手】ポリプロピレン 寸法(mm)【スポンジ】100×135×25 全長(mm)180 材質(スポンジ)フォーム 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする