タイヤブラシ (グリップ付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70868668 品番EA928AG-543
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,584
販売価格(税別)
1,440

ポールを取り付けて使用することもできます

全長(mm)100 毛丈(mm)30 材質(グリップ)ラバー 材質(毛)ポリプロピレン 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)100×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする