エスコ
エスコの アンカーボルト
エスコの コンクリートプラグ
エスコの ナイロンプラグ
ターボアンカー (ALC用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
70868711
品番
EA945NT-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,755
販売価格(税別)
¥
7,050
バスケットに入れる
入数:50個。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。ターボブースター1本同梱。
用途
分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定、空調、衛生設備の固定、ALC外壁改修下地材の固定、防鳥ネットの設置に
材質
ナイロン
寸法(mm)
ねじこみ量:45〜60
全長(mm)
60
下穴径(Φmm)
12
適合ねじ(mm)
木ねじ:7〜8
頭部径(Φmm)
20
埋め込み深さ(mm)
60
本体径(mm)
18.5
下穴深さ(mm)
70
適合ボルト
M8、W5/16