チェーンスタンド (立入禁止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70868738 品番EA983FT-241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,733
販売価格(税別)
7,030

ウォーターウェイトタイプ。持ち運びに便利な持ち手付き。反射シート、表示シール付きで注意喚起に最適。両面に表示シールが付いています。

材質ポール・ポリ台 :ポリエチレン、反射シート・表示シール :PVC 質量(kg)満水時 :3.8、空時:1.08 表示内容立入禁止 ベース径(Φmm)255 サイズ(mm)Φ167×930

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする