チェーンスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70868747 品番EA983FT-261B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,313
販売価格(税別)
4,830

チェーン取付フック付(Φ8mm)。ウォーターウェイトタイプ。

材質PE、PP 寸法(mm)ポール (ベース込)(Φ65×960(H) 質量(kg)満水時 :6.8、空時:1.06 黄/黒 ベース径(Φmm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする