画像準備中

セーフティーツールランヤード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70868765 品番EA983SP-24A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,310
販売価格(税別)
12,100

CEマーク認証品。360°スイベルカラビナにより、ストラップが絡まりません。コンパクトなサイズは、限られた作業スペースに最適です。ひっかかりを軽減するために、身体に対して平らに置けるように特別設計されています。保持力と着脱性を兼ね備えた両端ダブルアクションカラビナ仕様。コードは航空機グレードのスチール芯入りで強力です。コンパクトで耐久性の高いコイルは、航空機グレードのケーブルコアを耐穿刺性、拭き取り可能なスリーブで覆っており、厳しい作業環境にも最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする