EA992CH-77 ろ過網 (ステンレス製) エスコ 70868939

EA992CH-77 ろ過網 (ステンレス製) エスコ 70868939
EA992CH-77 ろ過網 (ステンレス製) エスコ 70868939

ろ過網 (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個メッシュ12注文コード70868939品番EA992CH-77
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,497
販売価格(税別)
2,270

ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。熱洗浄にも優れています。

材質ステンレス (SUS304)径(Φmm)【ざる】340線径(Φmm)0.42メッシュ12目開き(mm)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする