画像準備中

ダストボックス (丸穴フタ付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70869210 品番EA995A-374
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,687
販売価格(税別)
5,170

2リットルのペットボトルも捨てられる、直径13cmのサークルタイプ。フタをパカッと持ち上げて、フルオープンでもお使いいただけます。大容量の45Lなのに、狭い場所にも置きやすいスリムフォルム。波状分別ホルダー付きで袋をしっかり固定出来ます。波状分別ホルダーには色褪せや錆びを防ぐパウダーコーティング(粉体塗装)。フタは一度取り付けた後取り外せるので、お手入れも付け替えも可能。清潔感のあるホワイトカラー。場所を選ばないシンプルなデザイン。

付属品アタッチメント1個(本体とフタの接続部品)、分別表示シール 材質本体・フタ:ポリプロピレ 質量(kg)1.9 容量(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×450×605 フタサークル 底面サイズ(mm)(W×D)171×369 材質(ホルダー)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする