画像準備中

ダストボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード70869219 品番EA995A-522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,632
販売価格(税別)
5,120

入数:4個。再生樹脂からできたダストボックス。再生ポリプロピレン75%使用。ゴミ捨てに便利な持ち手付き。市販のポリ袋は15L用が使用できます。塩ビ不使用。再生素材。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)172×304×350 (H) グレー 質量(g)525 容量(L)12 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする