ダストカート (エコ袋 (青)付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70869228 品番EA995AA-51F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,280
販売価格(税別)
24,800

エコ袋は再生PET繊維67%使用。カートフレームは折りたたみ式。袋はフレームに掛け、接着テープで固定してセットします。キャスターは老化しにくく、床を汚すマーキングの心配がないオレフィン系エラストマーを使用しています。キャスターにストッパーは付いていません。塩ビ不使用。リサイクル促進。

材質エコ袋 :再生PET 寸法(mm)415×409×751 (H) 質量(kg)4.4 ブルー 容量(L)70 キャスター径(Φmm)75 材質(フレーム)スチール (クロムメッキ) 折りたたみ時幅(mm)190
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする