エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ダストカート
ダストカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70869246
品番
EA995AA-282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,720
販売価格(税別)
¥
25,200
バスケットに入れる
マジックテープ着脱式。
材質
袋 :再生PET、PET
質量(kg)
8.4
容量(L)
収納袋 :210
最大積載量(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×735×880
キャスター径(Φmm)
100
材質(フレーム)
スチール (クロメートメッキ)
注意
※ESCOオリジナルセット品。