エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの プッシュ式ゴミ箱
ダストボックス (プッシュ蓋)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70869280
品番
EA995CC-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,336
販売価格(税別)
¥
5,760
バスケットに入れる
多様な施設で使用できます。袋止め付きボディ。内袋を簡単・確実にセットできます。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。塩ビ不使用。
仕様
プッシュ蓋
材質
再生PP100%、蓋投入口:PP
質量(kg)
2.3
色
ブルー (もえないゴミ) (分別シール付)
容量(L)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×420×740
投入口サイズ(mm)
196×168
グリーンマーク
認定