曜日別特売
84004 BSクロスサンダー イチグチ 70869526

BSクロスサンダー

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚
厚さ(mm)6
目の粗さ荒目
内容量1枚注文コード70869526品番84004
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。

用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)6目の粗さ荒目付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚材質アルミナ砥材質量(g)28最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 鉄板のカエリを取る作業に使用
製造業

作業性もよく手で作業するよりかなり早くカエリ取りできる。
ただ、その分消耗も激しい。

対象商品 : 58408007
2016-07-04
用途: 塗装作業
よろづ屋自動車・二輪車・自転車関連業

錆が浮き、古い塗装を剥離したい時に最適です。

対象商品 : 58408007
2015-12-02
用途: タイル研磨
オフィス大八株式会社

傷つかず丁度よい。消耗も激しくなく良い商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする