BAHCO(バーコ)
バイメタルカットオフバンドソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
4115
注文コード
70870041
品番
3999-34-1.1-2/3-KS-4115
参考基準価格(税別)
¥15,850
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全長(mm)
4115
厚さ(mm)
1.1
幅(mm)
34
適合機種
アマダHA300 HFA300、大同SA360B GA320、カストo SBA260 SSB260、ニコテックSCH33PC/FA
材質
粉末ハイス
質量(kg)
1.15
山数
2/3
RoHS指令(10物質対応)
対応