CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 検出・センサ
CHINO(チノー)の センサ
CHINO(チノー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆熱電対 K熱電対
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
付属品
書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
注文コード
70871030
品番
MK3(10m)(トレーサビリティ書類一式付き)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
色
【被覆】半透明
全長(m)
10
最高温度(℃)
120
限界温度(℃)
100
素線径(mm)
0.32
被覆材
耐熱ポリエステル
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません